Description:
Etendue de mesure: 150 mm
Boîtier: métallique
Canon de fixation: inox
Tige de mesure: inox
Unités: mm/in
Nombre de boutons: 3
Résolution: 0,001 mm
Degré de protection: IP54
Force de mesure: 2,6 ÷ 5,7 N
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEe, tige rentrante): 10 µm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure partielle (MPEp, 1 mm): 3,2 µm
Répétabilité de l'erreur d'indication (MPEr): 2 µm
Norme:
Dimensions: EN ISO 463
Performances: norme constructeur
Dimensions:
Filetage touches: M2,5
Canon de fixation: Ø 8 mm
Cadran Ø: 60 mm
Compris dans la livraison:
Comparateur avec touche à bille Ø 3 mm montée
Rapport de mesure
Manuel de démarrage rapide