• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur électronique DIALTRONIC, 12,5 mm, 0,01 mm, Ø 60 mm, IP54

Réf.: 01930300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01930300
EAN / GTIN 7630041152470
Réf. fabricant 01930300

Description

Description:

Etendue de mesure: 12,5 mm
Boîtier: métallique
Canon de fixation: inox
Tige de mesure: inox
Unités: mm/in
Nombre de boutons: 3
Résolution: 0,01 mm
Degré de protection: IP54
Force de mesure: 0,65 ÷ 0,9 N
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEe, tige rentrante): 10 ± 1 digit µm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure partielle (MPEp, 1 mm): 8 µm
Répétabilité de l'erreur d'indication (MPEr): 2 µm

Norme:
Dimensions: EN ISO 463
Performances: norme constructeur

Dimensions:
Filetage touches: M2,5
Canon de fixation: Ø 8 mm
Cadran Ø: 60 mm

Compris dans la livraison:
Comparateur avec touche à bille Ø 3 mm montée
Rapport de mesure
Manuel de démarrage rapide