Pied à coulisse de poche ″DUO - FIX″ 1/20mm +1/128″ 150 x 40mm

Réf.: 0190501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0190501
    EAN / GTIN 4029713262464
    Réf. fabricant 0190501
    Article hors catalogue L40510 642

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
    • ISO 13385
    • Pince à serrage au pouce et vis de blocage
    • Points de croisement intérieurs
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Mesure quadridirectionnelle
    • Comprend une table de filetage

    Description:

    Pied à coulisse DUO-FIX avec blocage momentané et vis de blocage, en acier inoxydable, parties de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1,57 pouce, avec pointes croisées. La graduation principale est abaissée. Mesure quadruple possible, avec table de filetage à l'arrière, la jauge de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en simili-cuir

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Jauge de profondeur : rectangulaire
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

    Norme:

    EN ISO 3650