Pied à coulisse de poche, inox, chromé mat, avec vis de blocage 1/50mm +1/128″ 200 x 40mm

Réf.: 018550505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 018550505
    EAN / GTIN 4029713070137
    Réf. fabricant 018550505
    Article hors catalogue L40510 2675

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
    • ISO 13385
    • Points de croisement intérieurs
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Mesure quadridirectionnelle
    • Comprend une table de filetage

    Description:

    Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,02mm et 1/128 inch, avec vis de blocage en haut, avec pointes en croix, division principale abaissée, permet une mesure quadruple, y compris tableau des filets au dos, la mesure de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en similicuir

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Jauge de profondeur : rectangulaire
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 50 mm

    Norme:

    EN ISO 3650