• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Indicateur à levier analogique P-LINE 215GL, standard, 1,2 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Réf.: 01810406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01810406
EAN / GTIN 7630041152395
Réf. fabricant 01810406

Description

Description:

Norme: ISO 9493
Etendue de mesure: 1,2 mm
Course / tour: 0,2 mm
Echelle circulaire: 0 ÷ 10 ÷ 20
Force de mesure: 0,2 N
Résolution: 0,002 mm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEe, tige rentrante): 20 µm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEtot, tige rentrante et sortante): 26 µm
Erreur d'indication partielle sur 1/10 tour (MPEp 1/10): 2 µm
Erreur d'indication partielle sur 1/2 tour (MPEp 1/2): 6 µm
Erreur d'indication partielle sur 1 tour (MPEp 1): 10 µm
Répétabilité de l'erreur d'indication (MPEr): 1,5 µm
Hystérésis de l'erreur d'indication (MPEh): 8 µm
Boîtier: métallique
Touche à bille: métal dur
Cadran rotatif
Sens de la lecture: horaire

Dimensions:
Filetage touche: M1,6
Cadran, Ø: 40 mm
Longueur touche: 36 mm

Compris dans la livraison:
Indicateur avec touche à bille Ø 2 mm montée
Clé de montage de la touche
Tige de fixation rigide Ø 8 mm
Tige de fixation rigide Ø 4 mm
Rapport de mesure