Description:
Norme: ISO 9493
Etendue de mesure: 1,5 mm
Course / tour: 0,5 mm
Echelle circulaire: 0 ÷ 25 ÷ 50
Force de mesure: 0,35 N
Résolution: 0,01 mm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEe, tige rentrante): 10 µm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEtot, tige rentrante et sortante): 13 µm
Erreur d'indication partielle sur 1/10 tour (MPEp 1/10): 3 µm
Erreur d'indication partielle sur 1/2 tour (MPEp 1/2): 5 µm
Erreur d'indication partielle sur 1 tour (MPEp 1): 6 µm
Répétabilité de l'erreur d'indication (MPEr): 3 µm
Hystérésis de l'erreur d'indication (MPEh): 3 µm
Boîtier: métallique
Touche à bille: métal dur
Cadran rotatif
Sens de la lecture: horaire
Dimensions:
Filetage touche: M1,6
Cadran, Ø: 40 mm
Longueur touche: 18 mm
Compris dans la livraison:
Indicateur avec touche à bille Ø 2 mm montée
Clé de montage de la touche
Tige de fixation rigide Ø 8 mm
Tige de fixation rigide Ø 4 mm
Rapport de mesure