• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Indicateur à levier analogique P-LINE 213, standard, 1,5 mm, 0,01 mm, Ø 27 mm

Réf.: 01810400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01810400
EAN / GTIN 7630041152333
Réf. fabricant 01810400

Description

Description:

Norme: ISO 9493
Etendue de mesure: 1,5 mm
Course / tour: 0,5 mm
Echelle circulaire: 0 ÷ 25 ÷ 50
Force de mesure: 0,35 N
Résolution: 0,01 mm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEe, tige rentrante): 10 µm
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (MPEtot, tige rentrante et sortante): 13 µm
Erreur d'indication partielle sur 1/10 tour (MPEp 1/10): 3 µm
Erreur d'indication partielle sur 1/2 tour (MPEp 1/2): 5 µm
Erreur d'indication partielle sur 1 tour (MPEp 1): 6 µm
Répétabilité de l'erreur d'indication (MPEr): 3 µm
Hystérésis de l'erreur d'indication (MPEh): 3 µm
Boîtier: métallique
Touche à bille: métal dur
Cadran rotatif
Sens de la lecture: horaire

Dimensions:
Filetage touche: M1,6
Cadran, Ø: 27 mm
Longueur touche: 18 mm

Compris dans la livraison:
Indicateur avec touche à bille Ø 2 mm montée
Clé de montage de la touche
Tige de fixation rigide Ø 8 mm
Tige de fixation rigide Ø 4 mm
Rapport de mesure