• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Bit Professional Phillips 1/4″ E6,3 PH1

Réf.: 01803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 01803
EAN / GTIN 4010995018030
Réf. fabricant 01803
Article hors catalogue L60070 1391

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser
  • Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide
  • Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie
  • En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé