Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4" C6,3 6.0 mm

Réf.: 01740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01740
EAN / GTIN 4010995017408
Réf. fabricant 01740
Article hors catalogue L60070 668

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Normes: DIN ISO 2351-3
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 38 mm
  • avec pile / accumulateur: Non