Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T40H

Réf.: 01733
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01733
EAN / GTIN 4010995017330
Réf. fabricant 01733
Article hors catalogue L60070 2347

Description

Description:

  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Trou dans la pointe de l'embout pour vis de sécurité TORX® Tamper Resistant.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® Tamper Resistant 1: T40H
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non