Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.7 / 32 ″ L.50 mm

Réf.: 01640014
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01640014
EAN / GTIN 4018754001651
Réf. fabricant 01640014
Article hors catalogue L60010 45

Description

Description:

  • longues
  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Poids: 16 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/32 ″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop