• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support à ventouse à bras articulé, H = 365 mm

Réf.: 01639064
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Supports magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01639064
EAN / GTIN 7630041162455
Réf. fabricant 01639064

Description

Description:

Bras: métal léger
Base: métallique
Commande de la ventouse par levier
Réglage fin
Bride de fixation à queue d'aronde et serrage circulaire Ø 8 mm
Force de la ventouse: 300 N

Dimensions:
Base: Ø 88 x 28 mm
H: 365 mm
L: 280 mm

Compris dans la livraison:
Bras articulé
Bride de fixation avec réglage fin
Base à ventouse