Insert de clé à douille articulée 6,3 mm (1/4 ) SW.9 / 16 L.37,5 mm

Réf.: 01541034
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01541034
EAN / GTIN 4018754146772
Réf. fabricant 01541034
Article hors catalogue L60010 2260

Description

Description:

  • Conception extra courte
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longueur mm (L): 37,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Poids: 25 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″