• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille pivotante 6,3 mm (1/4 ) SW.3 / 8 L.34 mm

Réf.: 01541024
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01541024
EAN / GTIN 4018754150243
Réf. fabricant 01541024
Article hors catalogue L60010 3361

Description

Description:

  • Conception extra courte
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Longueur mm (L): 34 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Poids: 19 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″