Insert de clé à douille articulée 6,3 mm (1/4 ) SW.7 / 32 ″ L.32 mm

Réf.: 01540014
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 01540014
    EAN / GTIN 4018754173570
    Réf. fabricant 01540014
    Article hors catalogue L60010 3217

    Description

    Description:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé

    Caractéristique(s):

    • d1: 8,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 4,8 mm
    • Longueur mm (L): 32 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
    • t1: 5,5 mm
    • t2: 10 mm
    • Poids: 17 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 7/32 ″