Petit tournevis Fente transparent-rouge, avec agrafe 3.0 mm x 80 mm

Réf.: 01539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01539
EAN / GTIN 4010995015398
Réf. fabricant 01539
Article hors catalogue L60070 554

Description

Description:

  • Manche: Manche rond Wiha, rouge transparent avec agrafe.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 11 mm
  • Longueur totale (mm): 140 mm
  • Longueur lame visible (mm): 80 mm
  • avec pile / accumulateur: Non