Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.5 / 32 ″ L.23 mm

Réf.: 01530010
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01530010
EAN / GTIN 4018754126965
Réf. fabricant 01530010
Article hors catalogue L60010 3317

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 6,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Longueur mm (L): 23 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 3,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Poids: 7 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/32 ″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop