Clé à anneau CROW-RING SW.1 / 2 ″ carré intérieur 1/4 ″ L.30,5 mm

Réf.: 01490032
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 01490032
    EAN / GTIN 4018754001477
    Réf. fabricant 01490032
    Article hors catalogue L60010 152

    Description

    Description:

    • Acier au chrome, chromé.
    • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

    Caractéristique(s):

    • a: 14 mm
    • Longueur mm (L): 30,5 mm
    • S: 15,7 mm
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
    • W: 10 mm
    • Poids: 19 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 1/2 ″
    • Largeur mm (b): 20,6 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier