• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé COW-RING SW.3 / 8 1) ″ Carré intérieur 1/4 ″ L.28.4 mm

Réf.: 01490024
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01490024
EAN / GTIN 4018754116805
Réf. fabricant 01490024
Article hors catalogue L60010 150

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 13,5 mm
  • Longueur mm (L): 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • W: 7,1 mm
  • Poids: 16 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 1) ″
  • Largeur mm (b): 18,2 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier