Tournevis avec manche en T et porte-embout magnétique 1/4" 150 mm

Réf.: 01481
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Prix pour 10 Unité : 208,10 €
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 01481
Copier
EAN / GTIN 4010995014810
Copier
Réf. fabricant 01481
Copier
Article hors catalogue L60070 413
Copier
Fabricant Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3.
  • Application: Pour un couple élevé.
  • Porte-embout: En acier inoxydable, avec aimant permanent puissant.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
  • Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (Pouce): 1/4″
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 80 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non