• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.9 / 16 L.24 mm

Réf.: 01410034
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01410034
EAN / GTIN 4018754001316
Réf. fabricant 01410034
Article hors catalogue L60010 5724

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longueur mm (L): 24 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 10 mm
  • t2: 14,7 mm
  • Poids: 31 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″