• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.9 / 32 ″ L.23 mm

Réf.: 01410018
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01410018
EAN / GTIN 4018754001255
Réf. fabricant 01410018
Article hors catalogue L60010 5719

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6,6 mm
  • Longueur mm (L): 23 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 13,2 mm
  • Poids: 10 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/32 ″