• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.1 / 4 L.23 mm

Réf.: 01410016
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01410016
EAN / GTIN 4018754001248
Réf. fabricant 01410016
Article hors catalogue L60010 5687

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,5 mm
  • Longueur mm (L): 23 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 15 mm
  • Poids: 9 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1/4 ″