Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm x 163 mm

Réf.: 01400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01400
EAN / GTIN 4010995014001
Réf. fabricant 01400
Article hors catalogue L60070 1815

Description

Description:

  • Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 5 mm
  • Longueur totale (mm): 163 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 33 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier