Clé mâle avec manche clé TORX® oxydé noir T8 x 75 mm

Réf.: 01352
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01352
EAN / GTIN 4010995013523
Réf. fabricant 01352
Article hors catalogue L60070 883

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.
  • Manche: Wiha Manche clé.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T8
  • Diamètre de lame ronde (mm): 2.5 mm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 40 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 40 mm
  • avec pile / accumulateur: Non