• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 6,3 mm (1/4 ) TORX T40 L.28 mm

Réf.: 01351040
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01351040
EAN / GTIN 4018754150434
Réf. fabricant 01351040
Article hors catalogue L60010 4079

Description

Description:

  • Avec trou dans la pointe d'entraînement (TORX® INVIOLABLE)
  • Pour vis TORX® internes
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Longueur mm (L): 28 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T40
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 10 g