Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T25 x 232 mm

Réf.: 01335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01335
EAN / GTIN 4010995013356
Réf. fabricant 01335
Article hors catalogue L60070 123

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
  • En plus: Pointe de lame ChromTop® pour un maximum de précision.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T25
  • Diamètre de lame ronde (mm): 5.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 32 mm
  • Longueur totale (mm): 232 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 100 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 200 mm
  • avec pile / accumulateur: Non