Clé mâle TORX® court, oxydé noir T40 x 86 mm

Réf.: 01320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01320
EAN / GTIN 4010995013202
Réf. fabricant 01320

Description

Description:

  • Application: Pour toutes les applications de vis TORX® dans les endroits étroits.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T40
  • Diamètre de lame ronde (mm): 7 mm
  • Longueur totale (mm): 86 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 33 mm
  • avec pile / accumulateur: Non