Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® 7 pcs

Réf.: 01299
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01299
EAN / GTIN 4010995012991
Réf. fabricant 01299
Article hors catalogue L60070 527

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T8 x 60 mm (01288)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T9 x 60 mm (01289)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T30 x 115 mm (01295)