• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Douille tournevis 6,3 mm (1/4 ) 1x5,5 mm L.28 mm

Réf.: 01280010
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01280010
EAN / GTIN 4018754001019
Réf. fabricant 01280010
Article hors catalogue L60010 374

Description

Description:

  • pour vis à fente
  • Lames selon DIN 5264
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Taille Profil de sortie: 1x5,5 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 11 g
  • Largeur mm (b): 5,5 mm