• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Douille tournevis 6,3 mm (1/4 ) 0,8x4 mm L.28 mm

Réf.: 01280008
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01280008
EAN / GTIN 4018754001002
Réf. fabricant 01280008
Article hors catalogue L60010 2089

Description

Description:

  • pour vis à fente
  • Lames selon DIN 5264
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 0,8 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Taille Profil de sortie: 0,8x4 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 10 g
  • Largeur mm (b): 4 mm