Clé mâle Six pans nickelée brillante 14.0 mm x 291 mm

Réf.: 01213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01213
EAN / GTIN 4010995012137
Réf. fabricant 01213
Article hors catalogue L60070 2964

Description

Description:

  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 14 mm
  • Longueur totale (mm): 291 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 70 mm
  • avec pile / accumulateur: Non