• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé PIED-DE-BICHE SW.8 mm carré intérieur 1/4 L.25.5 mm

Réf.: 01200008
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01200008
EAN / GTIN 4018754149117
Réf. fabricant 01200008
Article hors catalogue L60010 2451

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 19 g
  • Ouverture de clé [mm]: 8 mm
  • Largeur mm (b): 19,8 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier