• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau CROW-RING SW.8 mm carré intérieur 1/4 L.23.8 mm

Réf.: 01190008
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01190008
EAN / GTIN 4018754149094
Réf. fabricant 01190008
Article hors catalogue L60010 2608

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 8 mm
  • Longueur mm (L): 23,8 mm
  • S: 12,3 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • W: 6,3 mm
  • Poids: 11 g
  • Ouverture de clé [mm]: 8 mm
  • Largeur mm (b): 12,7 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier