• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

HC 260 C - 2,2 WNB Raboteuse

Réf.: 0114026000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0114026000
EAN / GTIN 4003665431277
Réf. fabricant 0114026000
Article hors catalogue L01750 749
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage
  • Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
  • Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
  • Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
  • Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée
  • Guide inclinable 90°-45°
  • Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

    Équipement standard
  • Fers de rabot réversibles jetables intégrés, Guide court, inclinable, Capot d'éjection des sciures, Bâton poussoir, Tubulure d'aspiration, Roues de transport

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1600 W
  • Dimensions: 1110 x 620 x 960 mm
  • Panneaux de dégauchissage L x l: 1040 x 260 mm
  • Nombre de lames: 2
  • Table de rabotage L x l: 400 x 260 mm
  • Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame: 6500 /min
  • Hauteur/largeur de passage: 160 / 260 mm
  • Diamètre de l'arbre porte-lame: 63 mm
  • Poids: 71 kg
  • Matériau des plaques de dressage: Fonte d'aluminium
  • Matériau de la table de rabotage: Fonte grise
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2200 W
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • Évacuation des sciures dégauchir: 0 - 3 mm
  • Évacuation des sciures de la raboteuse: 0 - 3 mm
  • Vitesse d'avance: 5 m/min

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier