• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille articulée 6,3 mm (1/4 ) SW.7 mm, L.33,5 mm

Réf.: 01140007
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01140007
EAN / GTIN 4018754000678
Réf. fabricant 01140007
Article hors catalogue L60010 1845

Description

Description:

  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Longueur mm (L): 33,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Poids: 16 g
  • Ouverture de clé [mm]: 7 mm