• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.4,5 mm L.50 mm

Réf.: 01020045
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01020045
EAN / GTIN 4018754000289
Réf. fabricant 01020045
Article hors catalogue L60010 4025

Description

Description:

  • longues
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 7,3 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 3,7 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 4 mm
  • t2: 42 mm
  • Poids: 15 g
  • Ouverture de clé [mm]: 4,5 mm