• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille Spline-Drive 6,3 mm (1/4″) Spline SW.5 / 16″ L.22,2 mm

Réf.: 01011010
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01011010
EAN / GTIN 4018754109128
Réf. fabricant 01011010
Article hors catalogue L60010 110

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Longueur mm (L): 22,2 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 10
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Poids: 12 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/16 ″