• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

6,3 mm (1/4 ″) cannelure douille d'entraînement cannelure SW.1 / 4 L.22,2 mm

Réf.: 01011008
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01011008
EAN / GTIN 4018754109104
Réf. fabricant 01011008
Article hors catalogue L60010 4

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Longueur mm (L): 22,2 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 8
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 7 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Poids: 10 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1/4 ″