• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.3 mm L.23 mm

Réf.: 01010003
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01010003
EAN / GTIN 4018754194179
Réf. fabricant 01010003
Article hors catalogue L60010 4108

Description

Description:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Longueur mm (L): 23 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 15 mm
  • Type: BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02
  • Poids: 7 g
  • Ouverture de clé [mm]: 3 mm