IMICRO ANALOG 2-2.4IN

Réf.: 00881902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00881902
    EAN / GTIN 7630041122855
    Réf. fabricant 00881902

    Description

    Exécution:

    • Plage de mesure [in] : 2 ÷ 2,4
    • Max. erreurs autorisées [in] : .0002
    • Limite de répétabilité [in] : .0002
    • Résolution [in] : .0002
    • Dimension A [mm] : 11
    • Dimension A [po] : .43
    • Dimension B [mm] : 12
    • Dimension B [po] : .47
    • Dimension C [mm] : 84
    • Dimension C [po] : 3.30

    Description:

    Micromètre d'intérieur analogique IMICRO, 2.000-2.400 in

    Caractéristique(s):

    • Faces de mesure : Acier trempé
    • Inclus dans la livraison: Micromètre ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

    Norme:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099