• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PORTE-TOUCHE D6 H73 L25

Réf.: 00760243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00760243
EAN / GTIN 7630041130034
Réf. fabricant 00760243
Article hors catalogue L41140 658

Description

Exécution:

  • Fixation [mm] : Ø 6
  • H [mm] : 73
  • L [mm] : 25
  • Caractéristiques particulières: Pour plaquettes de Ø 6 mm

Description:

Porte-touche Ø 6, H = 73 mm, L = 25 mm, pour touches avec Ø 6 mm