JEU ACCESSOIRES 9 ELEMENTS

Réf.: 00760186
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Nombre de pièces 9
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 00760186
EAN / GTIN 7630041107746
Réf. fabricant 00760186
Article hors catalogue L41140 260

Description

Exécution:

  • Caractéristiques particulières: A utiliser avec la gamme TESA µ-HITE

Description:

Kit 9 éléments

Adapté(s) pour:

TESA µ-HITE.

Livraison:

  • Messeinsatzhalter für versetzte Messungen 1, TESA Nr. 00760187, für Taststab (0° und 8°).
  • Taststab, 8° angewinkelt, TESA Nr. 00760178, gehärteter Stahl.
  • Zylindrischer Taststab,TESA Nr. 00760179, Hartmetall.
  • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 0,9 mm, TESA Nr. 00760180, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
  • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 1,9 mm, TESA Nr. 00760181, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
  • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 2,9 mm, TESA Nr. 00760182, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
  • Messeinsatz mit Messkegel, ⌀ 8 mm, TESA Nr. 00760183, gehärteter Stahl, Halterung M3.
  • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760184, für M3-Einsatz, Halterung M3,
  • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760185, für M2,5-Einsatz, Halterung M3,

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier