Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 200 mm

Réf.: 00757
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00757
EAN / GTIN 4010995007577
Réf. fabricant 00757
Article hors catalogue L60070 1763

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
  • Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat
  • DIN ISO 8764-PH.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH1
  • Diamètre de lame ronde (mm): 4.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 311 mm
  • Longueur lame visible (mm): 200 mm
  • avec pile / accumulateur: Non