Description:
Norme: norme constructeur
Etendue d'application: 160 mm
Résolution: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / .00005 in
Zéro: fixe
Exécution: motorisée
Table: granit
Potence: acier trempé
Support tête de mesure: fonte
Marbre: 200 x 300 x 50 mm
Potence: Ø 50 x 300 mm
Ecran: couleur, tactile, 84 x 152 mm
Clavier: rétroéclairé
Sortie de donnée(s): TLC, USB
Erreurs max. tolérées:
Axial: 1 µm
Décentré: 2 µm
Répétabilité:
Axial: 0,5 µm
Décentré: 1 µm
Vitesses de déplacement:
Déplacement rapide: 10, 20, 30, 40 mm/s
Palpage: 5, 10 mm/s
Forces de mesure:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Compris dans la livraison:
µ-HITE
Certificat d'étalonnage SCS
Pédale à pied, Jack, 1,8 m
Kit émetteur Bluetooth® TLC-BLE