Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 4 Fente, Phillips, 5 pcs y compris une trousse pliable

Réf.: 00613
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00613
EAN / GTIN 4010995006136
Réf. fabricant 00613
Article hors catalogue L60070 641

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.
  • Longueur de lame à réglage variable (18 - 90 mm)
  • Assortiment de lames, interchangeable
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Trousse pliable pratique et solide

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 4 4.0 mm (30373)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 A fente/ Phillips (26972)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 A fente/ Phillips 3.0 mm, PH0, 120 mm (00602)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 A fente/ Phillips 4.0 mm, PH1, 120 mm (00603)
  • 1x trousse pliable