Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 4 mélangé 12 pcs y compris une une trousse pliable

Réf.: 00610
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00610
EAN / GTIN 4010995006105
Réf. fabricant 00610
Article hors catalogue L60070 524

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Longueurs de lames réglables 18-90 mm.
  • Augmente votre efficacité: Outil de vissage de précision compact System 4 avec grand assortiment de lames interchangeables.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.
  • Informations complémentaires: Avec tête sphérique
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.
  • Longueur de lame à réglage variable (18 - 90 mm)
  • Assortiment de lames, interchangeable
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Trousse pliable pratique et solide

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 4 4.0 mm (30373)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Fente 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Fente 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Fente 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Six pans à tête sphérique 1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm (00582)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Six pans à tête sphérique 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Six pans à tête sphérique 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Six pans à tête sphérique 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 4 Six pans à tête sphérique 3.0 mm, 3.0 mm, 120 mm (00586)
  • 1x trousse pliable