• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse d'atelier, avec mors extérieurs, 500 mm, 0,05, mm-in

Réf.: 00530742
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00530742
EAN / GTIN 7630041147896
Réf. fabricant 00530742
Article hors catalogue 405534 500

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 60
Dimension D [mm]: 6
Dimension E [mm]: 28

Description:

Pied à coulisse d'atelier à vernier, avec becs d'extérieur, 500 mm, 0,05, mm-in

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 500
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 20
  • Résolution [mm]: 0,05
  • Résolution [in]: 1/128
  • Réglage fin: Sans

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité