Pied à coulisse d'atelier, avec réglage fin, 200 mm, 0,05, mm-in

Réf.: 00530602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Type de produit Jauge de profondeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00530602
    EAN / GTIN 7630041147827
    Réf. fabricant 00530602

    Description

    Exécution:

    Erreurs maximales autorisées:
    L = longueur en mm
    Pour une résolution de 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Pour une résolution de 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimension A [mm]: 60
    Dimension B [mm]: 5
    Dimension C [mm]: 3,5
    Dimension D [mm]: 17

    Description:

    Pied à coulisse d'atelier à vernier, avec ajustement fin, 200 mm, 0,05, mm-in

    Caractéristique(s):

    • Matériau: Acier inoxydable trempé
    • Unités: mm
    • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
    • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
    • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 8
    • Résolution [mm]: 0,05
    • Résolution [in]: 1/128
    • Réglage fin: Avec

    Norme:

    ISO 13385-1:2019

    Livraison:

    Rapport de mesure ; Déclaration de conformité