Exécution:
Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 60
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 3,5
Dimension D [mm]: 17
Description:
Pied à coulisse d'atelier à vernier, 200 mm, 0,05, mm-in
Caractéristique(s):
- Matériau: Acier inoxydable trempé
- Unités: mm
- Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
- Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
- Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 8
- Résolution [mm]: 0,05
- Résolution [in]: 1/128
- Réglage fin: Sans
Norme:
ISO 13385-1:2019
Livraison:
Rapport de mesure ; Déclaration de conformité